Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST® avec empreinte TX WN 1452 acier austénitique A2
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec empreinte TX WN 1452 acier austénitique A2 - 1
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec empreinte TX WN 1452 acier austénitique A2 - 2
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec empreinte TX WN 1452 acier austénitique A2 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST® avec empreinte TX WN 1452 acier austénitique A2

Pour thermoplastiques

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Angle de 30°


  • Réduction des contraintes radiales

Aucune détérioration du bossage de la vis


  • Recouvrement plus important des flancs du filetage

Forces d'extraction plus importantes



Pas de filetage


  • Pouvoir autofreinant élevé

Le raccord est moins susceptible de se desserrer


  • Préservation du matériau

Capacité de charge accrue du raccord



Diamètre du noyau redéfini


  • Pas d'endommagement du matériau

Sécurité de processus accrue


  • Faibles couples de serrage

Raccord à vis sécurisé



Surfaces de haute qualité


  • Surfaces sans chrome (VI)

  • Résistance élevée à la corrosion