Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Valise à outils Aluminium et ABS
Pour le transport d'outils dans une valise solide et avec un rangement organisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Haute résistance
- Coque en aluminium renforcé
- 4 patins de protection antidérapants sur 1 surface
- Protection latérale en ABS
- Charnières protégées et renforcées
- Serrure acier chromé avec verrouillage par clés
- Un compartiment porte-documents
- Rangement des outils dans les 6 racks à lamelles en caoutchouc de 17 cm chacun répartis sur 3 surfaces
- 2 cloisons réglables pour un meilleur accès aux outils
- Soute entièrement modulable avec ses 3 cloisons déclipsables
- Poignée en polyéthylène haute densité (HDPE)
- Charge maximale : 25 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!