Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Valve en caoutchouc pour voiture, à clipser, Eco

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Valve en caoutchouc pour voiture, à clipser, Eco

Avec date de fabrication marquée au laser sur la tige de valve

  • Convient pour jante épaisseur min.: 1,8 mm
  • Convient pour jante épaisseur max.: 4 mm
  • Pression d'air max.: 4.5 bar
  • Vitesse max.: 210 km/h
  • Matière: Caoutchouc

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Convient pour un diamètre de trou de jante Convient pour jante épaisseur min. Convient pour jante épaisseur max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
08790413
42,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm
100 pcs
08790414
48,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm
100 pcs
08790418
61,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm
08790412
22 mm 11,5 mm 1,8 mm 4 mm
50 pcs
0879041411
55,5 mm 11,5 mm 1,8 mm 4 mm
50 pcs
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
Production conforme E.T.R.T.O


(Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante)



Exemple de date de fabrication gravée au laser sur le corps de valve :


4511 signifie semaine du calendrier 45, en 2011



Gains de temps et d'argent grâce à l'assemblage partiel (TM)


Capuchons en plastique fournis dans le sac en polythène



Joint supplémentaire


Bouchon de valve en laiton nickelé avec joint (MK)

Indication

Si le stockage est conforme à la norme DIN 7716, il est recommandé d'installer les valves en caoutchouc dans les 24 mois suivant la date de fabrication. Il est essentiel d'effectuer l'installation correctement à l'aide d'un outil approprié (levier de montage de valve, réf. PR01_071554_04) et en utilisant suffisamment de lubrifiant (pâte de montage de pneu, réf. PR01_08901241 ou réf. PR01_08901221)



Limitation de vitesse :


  • Pour les pneus sans chambre à air sur les voitures, à des vitesses de >210 km/h, des valves métalliques (à serrer) (V, W, Y ou ZR) ou des supports de valve sont utilisés pour limiter la déviation de la valve à un angle max. de 25°.

  • Dans certains cas, la conception de la jante permet déjà de s'assurer que la déviation max. de la valve n'est pas dépassée. (A vérifier au cas par cas par l'utilisateur).