Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Valve en caoutchouc pour scooters SNAP-IN
Valve en caoutchouc pour scooters SNAP-IN - 1
Valve en caoutchouc pour scooters SNAP-IN - 2
Valve en caoutchouc pour scooters SNAP-IN - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Valve en caoutchouc pour scooters SNAP-IN
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
Indication

Les valves à clipser permettent une extension max. de 10 mm


Pression de travail max. (DIN 7780) : 4,5 bar (à +23 °C)



Lors du démontage et remontage du mécanisme interne, s'assurer qu'il n'y a pas de fuites d'air après gonflage du pneu