Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Valve de test de pression

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Valve de test de pression
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
Pont de manomètre unidirectionnel avec régulateur manuel progressif (robinet à boisseau sphérique) et filtre de purge



Manomètre avec seconde aiguille d'indication réparable


Permet à l'utilisateur d'identifier clairement les baisses de pression lors du test et même des heures plus tard



La valve de test de pression peut être découplée du cylindre d'azote hydrogéné/réducteur de pression d'azote hydrogéné lors du test de pression/étanchéité



Contenu :


  • Valve de test de pression

  • Flexible de raccordement au réducteur de pression d'azote hydrogéné/azote (2,5 m de long, avec robinet à boisseau sphérique 1/4" à 90° x 1/4" à 45°)
Article ni repris, ni échangé.