Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vanne à sphère Mâle - Mâle
Vanne à poignée compatible avec les réseaux d'eau potable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Passage intégral
- Aucune réduction de passage au niveau de la sphère, aucune perte de charge
- Corps des vannes matricés
- Filetage cylindrique
- Supprime tout risque de casse dû à un manque de matière
- Presse-étoupe fixe
- Supprime les risques de frottements entre le presse-étoupe et le col
- Poignée isolée thermiquement
- Permet de manœuvrer la vanne sans protection
- Axe inejectable
- Pour une sécurité maximale en cas de coup de bélier
- Presse-étoupe en PTFE
- Resserrable en cas de fuite à l'axe, résistant à la corrosion chimique liée aux fluides chargés d'additifs
Température maximale d'utilisation : 120° C
Température minimale d'utilisation : -10° C
Conforme à la norme ACS N° 09 ACC LY 198
Laiton titré conforme à la norme EN 12165
Eau potable, chauffage, irrigation, arrosage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!