Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vanne à sphère NF Mâle - Mâle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vanne à sphère NF Mâle - Mâle

Recommandée par la CAPEB

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Double étanchéité à l’axe


  • Le joint torique EPDM constitue une première sécurité

  • Le presse-étoupe en PTFE assure une étanchéité maximale, y compris en cas d’eau traitée pour la désinfection des réseaux

Poignée et écrou anti-corrosion


  • Testés par le CSTB pendant 200 heures au brouillard salin. Le traitement anti-corrosion assure une protection en cas d’intempéries ou d’ambiance marine

Laiton conforme à la norme européenne EN12165


  • Laiton titré CW617N garantissant une parfaite résistance mécanique Rétention du fluide limitée

  • Sphère percée pour réduire le risque de développement des bactéries et le phénomène de sédimentation liés à la stagnation d’eau dans l’espace situé entre la sphère et le corps

Utilisation silencieuse


  • Respecte l’environnement sonore en assurant un niveau acoustique inférieur à 20 dB à 3 bars lors des manœuvres

Passage intégral et filetage renforcé


Axe inéjectable


  • Sécurité maximale en cas de coup de bélier

Traçabilité sans faille


  • Corps de la vanne matricé avec année et mois de fabrication, logo NF, ACS, PN et DN

  • Sur la poignée, marquage NF, groupe acoustique, plage de température, sens d’ouverture et de fermeture

D'une manière générale, pour toute robinetterie batiment et chauffage, ne pas dépasser le couple de 30Nm au serrage

Répond aux exigences de la norme NF 079


Conforme à l'ACS N° 07 ACC LY 646