Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Soupape de retenue pour appareil à souder

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Soupape de retenue pour appareil à souder

Pour raccord au réducteur de pression modèle GVX 10

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Oxygène :


  • P1 = 5 bar

  • P2 = 3,5 bar

= 24 m3/h (débit d'alimentation)



Gaz combustible :


  • P1 = 1,5 bar

  • P2 = 0,9 bar

= 6,5 m3/h (débit d'alimentation)

Indication

Selon les exigences légales, les soupapes de retenue de l'appareil à souder doivent être testées chaque année, conformément à la réglementation BGV D1, § 49

Article ni repris, ni échangé.