Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier zingué (A2K)
- Vis autoperceuse et autoformeuse avec tête hexagonale et vis de réglage (filetage métrique standard)
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)
- L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Pour fixer rapidement et facilement sur des supports métalliques les éléments suivants :
- Colliers de fixation
- Entretoises rondes ou hexagonales
- Colliers avec entretoise à visser
- Œillets/anneaux
- Œillets de fixation de tuyaux
- Cube universel
- Anneau de levage DIN 582
- Colliers métriques Elmo
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!