Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III
Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III - 1
Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III - 2
Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III - 3
Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III - 4
Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III - 5
Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III - 6
Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III - 7
Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III - 8
Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III - 9
Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III - 10
Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III

Unité de ventilateur pour fournir de l'air frais filtré pendant le soudage et le meulage
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
  • Puissant débit d'air à 3 niveaux : 170 / 210 / 240 l/min

  • Débit d'air constant grâce à la surveillance par capteur

  • Tests automatiques de l'appareil à chaque mise sous tension

  • Niveau maximum de protection TH3P EN 12941 (filtration de 99,8 % des particules et de la fumée)

  • Bonne longévité grâce à la surface du filtre de 0,5 x 0,5 m

  • Batterie lithium-ion puissante avec indicateur de niveau de charge et jusqu'à 18 heures d'autonomie
Indication

Peut être portée pendant une période prolongée grâce à la circulation active de l'air frais

60 || Notice || https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/documents/documents/LANG_fr/537078470.pdf Article ni repris, ni échangé.