Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ventouse de pare-brise et vitres

Produits les plus populaires dans la catégorie Ventouse de pare-brise et vitres

Ventouse de pare-brise, l’outil indispensable du changement de pare-brise

Indispensables pour les professionnels évoluant dans le secteur de l’automobile ou du bâtiment, les ventouses de pare-brise et de vitres sont des outils manuels qui se doivent d’être ergonomiques mais également robustes. Fidèle aux valeurs qui ont fait sa renommée, Würth vous propose de découvrir une gamme de références aussi pratiques que sûres et qui répondront parfaitement aux besoins comme aux contraintes auxquelles doivent faire face les professionnels.

La ventouse de pare-brise : des modèles maniables, légers et efficaces

Les ventouses pour pare-brise Würth permettent de soulever, de maintenir et de porter les surfaces vitrées et ce, de manière efficace et sûre. Qu’elles soient mobiles ou rigides, les têtes des ventouses peuvent être tantôt utilisées sur des surfaces incurvées, tantôt sur des surfaces planes. Afin de garantir la satisfaction des plus attentifs à la qualité de leur matériel, elles ont été conçues dans des matériaux de qualité supérieure et convaincront grâce à l’excellence de leur construction, aussi stable que robuste.

Découvrez également nos autres gammes de produits pour les pare-brise : repose pare-brise, colle pour pare-brise ou encore lames de couteaux.
Notre centre de formation propose différentes formations pare-brise dédiées au remplacement et la réparation de pare-brise.
 

Choisir votre ventouse pour pare-brise Würth

Les ventouses pour pare-brise Würth ont des caractéristiques pratiques variées et répondront ainsi à différentes utilisations et différentes exigences. Certaines seront en effet à privilégier pour le maintien et le déplacement des surfaces fragiles, d’autres pourront être utilisées avec des matériaux plus variés comme la tôle, le carrelage ou encore, les feuilles de plastique.

Pour être certain de choisir le bon modèle, voici quelques paramètres à retenir :

  • le nombre de ventouses : certains modèles n’en comportent qu’une, certains sont double et enfin, d’autres, sont dotés de trois têtes,
  • le diamètre de la ventouse : plus celui-ci est important et plus le modèle aura une bonne surface de prise ce qui s’avérera important dans le cadre de certaines opérations,
  • la longueur de fente : qui est environ de 30 mm sur les modèles Würth,
  • la capacité de charge : les ventouses du fabricant peuvent soulever des charges de 5 à 20 kg.

Pour toujours plus de praticité, certains modèles vous seront proposés dans un coffret de rangement.