Vérin pneumatique pour portes relevables
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vérin pneumatique pour portes relevables
Vérin pneumatique avec système d'aide à l'ouverture
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
- Réglage de l'inclinaison de la porte de 15°
- Amortit la porte en fin de course
- Fonctionne avec le système Soft-Close ou le système Tipmatic
- Force de 80 N permettant de s'adapter à de nombreuses dimensions de portes
- Matière : zamak
Fixation par deux embases à visser
- S'adapte à tout type de charnières
- Fixation par vis à bois
Domaine d'application
Montage réalisé avec charnières NEXIS 100° pour panneau latéral et embases hauteur 0 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!