Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vérin pneumatique pour portes relevables
Vérin pneumatique avec système d'aide à l'ouverture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglage de l'inclinaison de la porte de 15°
- Amortit la porte en fin de course
- Fonctionne avec le système Soft-Close ou le système Tipmatic
- Force de 80 N permettant de s'adapter à de nombreuses dimensions de portes
- Matière : zamak
Fixation par deux embases à visser
- S'adapte à tout type de charnières
- Fixation par vis à bois
Montage réalisé avec charnières NEXIS 100° pour panneau latéral et embases hauteur 0 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!