Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Revêtement de protection des contacts électriques

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Revêtement de protection des contacts électriques

Vernis de protection en spray transparent
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
Prévient et évite les courts-circuits sur les bobines et les transformateurs



Prévient les courts-circuits dans les zones haute et basse tension



Fournit un film de protection brillant et flexible


  • Isole et étanchéifie

  • Protège de l'eau, des acides dilués, des bases et de la corrosion


Adhère aux métaux comme le cuivre, le laiton, l'acier, le chrome et l'aluminium

Indication

Le spray Contact SL doit être complètement sec avant le redémarrage du circuit électrique. Ne pas appliquer sous tension. Le produit est hautement inflammable. Le récipient est pressurisé. Mettre à l'abri de la lumière du soleil et des températures supérieures à 50 °C. Après l'utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et le purger. Avant l'application, vérifier que le produit est compatible avec les matériaux visés.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.