Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peinture en spray, spéciale Vernis transparent
Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.
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
Qualité nitro-alkyde haut de gamme
- Séchage rapide
- Facile à appliquer
Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants
Peinture à séchage rapide
Sans métaux lourds
Temps de séchage à 20 °C
- Sec hors poussière après < 10 min.
- Sec au toucher après < 20 min.
- Manipulable après< 60 min.
Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à +80 °C
Température de stockage comprise entre +15 °C et +25 °C et taux d'humidité relative jusqu'à 60 %
Température d'application optimale : +20 °C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Large domaine d'applications
- Véhicules utilitaires
- Carrosserie
- Chauffages/radiateurs
- Fabrication de fenêtres
- Construction en acier, etc.
Agiter l'aérosol vigoureusement pendant environ 3 minutes avant utilisation. La surface d'application doit être propre, sèche et exempte de graisse Eliminer la rouille et les anciennes traces de peinture, poncer et apprêter la surface. Distance de pulvérisation : 20–25 cm. Respecter un temps de séchage d'environ 5 minutes entre deux passes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!