Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Verrou 5G

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Verrou 5G

Verrou à bouton ou double entrée 5G avec coffre et gâche en acier embouti.

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
  • Verrou à bouton ou double entrée 5G avec coffre et gâche en acier embouti.

  • Finition or.

  • Pêne standard de 110 mm de longueur.

  • Fourni avec gâche et visserie.

  • Dimensions du verrou : 62 x 96 mm.

  • Cylindre 5 goupilles de 23 mm de diamètre.

  • Longueur de cylindre extérieur de 30 à 60 mm.

  • Entraxe serrure : 38,7/69,5 mm.

  • Fournis avec 4 clés.


Type de fermeture: s'entrouvrant par 2 pour les références : 1961 587 012 et 1961 587 017
Article ni repris, ni échangé.