Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Verrouillage multiple à 2 loquets automatiques
A deux loquets automatiques
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
- A chaque fermeture de la porte, les pênes s'introduisent automatiquement dans les gâches et verrouillent automatiquement la porte.
- Le verrouillage multiple n'est pas compatible avec un ouvre-porte électrique.
- La têtière supérieure peut être raccourcie de 300 mm
Délai de livraison : env. 12 jours ouvrés après réception de la commande.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour portes en bois à feuillure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!