Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 1
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 2
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 3
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 4
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 5
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 6
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 7
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 8
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 9
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 10
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets

Le verrouillage combiné avec des crochets et des pênes offre une sécurité maximale

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • La serrure actionnée par le cylindre profilé est équipée d'un mécanisme autofreinant qui ne permet pas de faire sortir le pêne, la tringle et le crochet après un tour complet
Indication

Livré sans gâche ni points de verrouillage.


Assy® plus FBS, zingué avec dia. 4 mm, réf. 0178744025 et suivants, peut être utilisé pour l'assemblage.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.