Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Verrouillage multiple à 2 points
Deux pênes à introduction profonde rendent difficile l'effraction de la porte par levier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- La serrure actionnée par le cylindre profilé est équipée d'un mécanisme autofreinant qui ne permet pas de faire sortir le pêne ou la tringle après un tour complet
Livré sans gâche ni points de verrouillage.
Assy® plus FBS, zingué avec dia. 4 mm, réf. 0178744025 et suivants, peut être utilisé pour l'assemblage.
Délai de livraison d'env. 15 jours ouvrés après réception de la commande pour les réf. 0688522122 ; 0688522252 ; 0688522432.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!