Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Verrouillage multiple à 4 points
Verrouillage multiple à 4 points - 1
Verrouillage multiple à 4 points - 2
Verrouillage multiple à 4 points - 3
Verrouillage multiple à 4 points - 4
Verrouillage multiple à 4 points - 5
Verrouillage multiple à 4 points - 6
Verrouillage multiple à 4 points - 7
Verrouillage multiple à 4 points - 8
Verrouillage multiple à 4 points - 9
Verrouillage multiple à 4 points - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Verrouillage multiple à 4 points

Quatre pênes à introduction profonde rendent très difficile l'effraction de la porte par levier

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • La serrure actionnée par le cylindre profilé est équipée d'un mécanisme autofreinant qui ne permet pas de faire sortir le pêne ou la tringle après un tour complet
Indication

Livré sans gâche ni points de verrouillage.


Assy® plus FBS, zingué avec dia. 4 mm, réf. 0178744025 et suivants, peut être utilisé pour l'assemblage.


Délai de livraison : env. 15 jours ouvrés après réception de la commande pour la réf. 0688524272.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.