Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
15 article(s) avec 174 versions trouvées
Veste dhiver robuste et respirante en matériau stretch avec membrane hydrofuge. La technologie FlexiT offre une liberté de mouvement maximale.
Veste dhiver chaude et douce avec doublure en graphène retenant la chaleur corporelle. Cette veste a été imperméabilisée sans fluor et dispose également de la technologie FlexiT pour une liberté de mouvement maximale.
Veste softshell doublée, fabriquée dans un matériau résistant et élastique. Offre une liberté de mouvement optimale et une résistance idéale grâce à ses coutures renforcées.
Parka 4-en-1 technique et imperméable avec coutures renforcées selon les normes EN 20741 et EN 343
Veste fonctionnelle, confortable et chaude au style sportif.
Veste dhiver chaude et robuste fabriquée à partir de matériaux recyclés avec doublure douce en fausse fourrure, idéale pour les journées froides. Style urbain avec membrane hydrofuge et système daération dans le dos
Veste coupe-vent et imperméable au design élégant et moderne.
Cette veste doublée est dotée dun tissu intérieur en graphène thermoconducteur qui garantit une température optimale du corps et est également fabriquée à partir de matériaux recyclés
Vêtements tout-terrain très résistants et polyvalents. Extrêmement confortables et idéaux pour une utilisation quotidienne
Conforme à la norme EN 343 classe 3.3
Parka chaude en tissu ripstop robuste, offre une protection optimale sous la pluie et la neige. Principalement fabriquée à partir de matériaux recyclés.
Veste de pluie conforme à la norme EN 343. Elle est adaptée pour résister aux intempéries et vous apportera une protection efficace.
Veste fonctionnelle résistante avec diverses caractéristiques pratiques - idéale pour tout type de temps, offre une protection optimale contre les conditions humides et venteuses. Partiellement fabriquée à partir de matériaux recyclés.
Parka chaude en tissu indéchirable durable. Protection optimale contre la pluie et la neige.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Veste d'hiver robuste et respirante en matériau stretch avec membrane hydrofuge. La technologie FlexiT offre une liberté de mouvement maximale.
Veste d'hiver chaude et douce avec doublure en graphène retenant la chaleur corporelle. Cette veste a été imperméabilisée sans fluor et dispose également de la technologie FlexiT pour une liberté de mouvement maximale.
Veste d'hiver chaude et robuste fabriquée à partir de matériaux recyclés avec doublure douce en fausse fourrure, idéale pour les journées froides. Style urbain avec membrane hydrofuge et système d'aération dans le dos