Vêtements pour les professionnels du soudage
Les vêtements du soudeur doivent être résistants à la chaleur, aux flammes et aux étincelles. C’est pourquoi, il ne faut pas porter des vêtements pour le soudage en tissu synthétique ou à composante synthétique. Les tissus synthétiques peuvent s'enflammer très rapidement, fondre et causer de graves brûlures cutanées.
Les vêtements de soudeur doivent être en coton ignifugé ou textiles techniques ininflammables, bien ajustés, dépourvus de plis, revers ou poches non dotées de rabats; un tablier de cuir et une bavette pour cacher le cou constituent un équipement de protection complémentaire contre projections et rayonnements ultraviolets et infrarouges.
Il faut savoir que les traitements d'ignifugation perdent de leur efficacité après des lavages répétés.
Que ce soit dans les ateliers ou sur les chantiers, les risques inhérents au travail du soudeur sont très importants :
- chimiques liés aux fumées de soudage,
- thermiques liés à la chaleur dégagée par le procédé,
- oculaires liés aux rayonnements émis,
- électriques liés aux pièces mises sous tension.
Les principaux risques du soudage auxquels sont exposés les soudeurs : risques respiratoires, oculaires et cutanés.
Concernant les risques cutanés :
- Brûlures dues aux projections de métal en fusion et de laitier, causées par une surface chaude, des flammes, des étincelles.
- Coupures et blessures par perforation infligées par les bords aiguisés d'une pièce métallique.
- Particules projetées qui pénètrent dans la peau.
Les tabliers de soudeur
Würth vous propose des tabliers haute qualité, extrêmement résistant à la chaleur et aux flammes avec un grand confort du fait d’une parfaite répartition du poids.
Ils sont destinés à être utilisé pour tous les procédés de soudage à l’arc électrique comme MMA (électrode enrobée), TIG, MIG/MAG mais aussi plasma, micro plasma, brasage, oxycoupage. Ils offrent une protection idéale pour les travailleurs de l’industrie exposés à la chaleur et aux risques thermiques pendant le soudage et activités connexes.
En plus des vêtements de soudeur, retrouvez également les cagoules de soudeur et les gants de soudeur.