Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vidage complet automatique "Quick Clac" pour lavabo - bidet
Débit de 0,63 litres/seconde sous 120 mm d'eau
Ouverture du bouchon par simple pression
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Clapet en inox supprimant les risques de corrosion de diamètre 60 mm
- Siphon réglable en hauteur
- Excellente résistance aux acides, alcalins et solvants
- Livré avec joints
- Le polypropylène assure une tenue à la température de 0° C à 125° C et une excellente résistance aux acides, alcalins et solvants
Evacuation lavabo
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!