Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour système de fixation avec montage en retrait AMO®-Therm Mini
Pour la fixation sans ancrage de charges légères à moyennes sur des façades isolées avec coupure thermique. Ancrage à travers l'isolant dans la maçonnerie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini se compose de cette vis et d'un adaptateur, qui est disponible séparément
De nombreuses applications avec seulement deux composants système
- Une longueur de vis unique pour des épaisseurs d'isolant de 60 à 200 mm (il suffit de régler la profondeur d'ancrage en fonction de l'épaisseur de l'isolant)
- Adaptateur avec filetage femelle moulé M8 et M10
- L'adaptateur se compose de deux demi-coquilles, lesquelles sont clipsées ensemble de part et d'autre de l'axe de la vis à l'aide d'une pince universelle. L'adaptateur est également serré pour assemblage à l'avant et à l'arrière avec la pince universelle. L'adaptateur n'est pas serré autour de la tête de vis ; les deux éléments peuvent être tournés séparément
- Montage possible d'une vis M6 et d'une vis pour cheville ASSY®-D (∅ 3,5–5 mm) avec insert d'adaptateur
- Montage de tuyau de descente avec pièce filetée M10x45 mm en acier inoxydable A2, collier et rondelle d'étanchéité
- Fixation dans la maçonnerie sans ponts thermiques
Cette vis ne peut être utilisée qu'avec l'adaptateur pour le système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini. Un foret spécial pour le béton et un autre pour la maçonnerie sont inclus dans l'assortiment. Respecter les recommandations de la section Accessoires.
Pour le montage de charges légères à moyennes (boîtes aux lettres, lampes, caméras de surveillance ou tuyaux de gouttière (montage multiple) sur des façades isolées avec ou sans plâtre.
Remplir l'espace entre l'isolant et l'adaptateur avec un produit d'étanchéité adapté. Le scellement étanche pour fenêtres et façades présentant la réf. 0892320010 est recommandé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!