Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique
Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 1 Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 2 Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 3 Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 4 Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 5 Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 6 Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 7 Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 8 Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 9
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/IAHZZBXuXCo

Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 1
Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 2
Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 3
Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 4
Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 5
Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 6
Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 7
Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 8
Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSYplus 4 A4 CH terrasse A4 antique tête cylindrique PT RW Acier inoxydable A4 antique, filetage partiel avec filetage sous tête, tête cylindrique

Vis spéciale à filetage partiel en acier inoxydable A4 austénitique de haute qualité à petite tête cylindrique avec filetage sous tête pour un montage esthétique près des bords, sans préperçage, de planchers de terrasses, de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Montage discret de composants en bois


  • Petit diamètre de tête pour un montage discret

  • Faible risque de fendillement lors du fraisage de la tête de vis


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A4 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut s'utiliser dans un environnement rural ou urbain, ou dans une atmosphère industrielle sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Le dimensionnement des vis ASSY peut être réalisé grâce à notre logiciel de construction bois Würth à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les bois d'ingénierie. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologation ETA-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.