Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis hexalobulaire à tête demi-ronde aplatie
Vis hexalobulaire à tête demi-ronde aplatie - 1
Vis hexalobulaire à tête demi-ronde aplatie - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis hexalobulaire à tête demi-ronde aplatie

DIN 34805-1, empreinte TX, acier inoxydable A2-070, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 48 versions
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
Productivité accrue au montage



Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes hexagonales, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Faible usure de l'outil

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale
Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1