Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis EURO


La vis EURO : spécifique au domaine de l'ameublement

Une vis EURO est un type de vis spécialement conçu pour l'assemblage de meubles et la fixation de ferrures. Leur polyvalence en termes de matériaux, de finitions et de dimensions permet leur utilisation dans de nombreuses applications liées au travail du bois et à l'assemblage de structures.

Voici ses principales caractéristiques :

  • Utilisation : Elle est principalement employée pour installer des charnières, des ferrures de portes coulissantes et des glissières de tiroirs directement sur les meubles.
  • Dimensions : Ses dimensions sont adaptées au Système 32, une norme largement utilisée dans l'industrie du meuble. Vous retrouverez des diamètres de 6,3 mm et des longueurs de 10 à 18 mm.
  • Tête : La vis EURO a généralement une tête fraisée, ce qui permet un montage affleurant.
  • Entraînement : Elle est souvent équipée d'un entraînement Pozidrive (PZ), qui offre une meilleure prise et réduit le risque de glissement du tournevis.
  • Matériau : Typiquement fabriquée en acier, elle peut être traitée pour résister à la corrosion (zinc ou nickel).

 La vis EURO est donc une solution spécialisée pour l'industrie du meuble, offrant une fixation fiable et adaptée aux exigences spécifiques de ce domaine.