Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis FBS acier bichromaté noir TF pour automate acier, zingué nickelé noir (ZNBHL), empreinte PH

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis FBS acier bichromaté noir TF pour automate acier, zingué nickelé noir (ZNBHL), empreinte PH

Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Filetage spécial avec pointe d'aiguille

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC pour la fixation de raccords sur les profilés en plastique


Protection anticorrosion accrue


Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 360 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base)



Revêtement anticorrosion sans chrome (VI)



Vis en rouleaux


Triés en fonction du diamètre de la tête


(Les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)