Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW - 1
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW - 2
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW - 3
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW - 4
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW - 5
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW

Acier zingué (passivation épaisse), finition Deltacoll, empreinte AW

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Empreinte : AW20

  • Filetage spécial avec pointe d'aiguille

  • Diamètre de la tête 7,0 mm


Protection anticorrosion accrue


Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 240 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base).



Résistance à la température du revêtement anticorrosion : 150 °C


Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).

Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.