Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis FBS à tête fraisée et empreinte AW pour automate acier, zingué, bleu (A3K), empreinte AW
Vis FBS à tête fraisée et empreinte AW pour automate acier, zingué, bleu (A3K), empreinte AW - 1
Vis FBS à tête fraisée et empreinte AW pour automate acier, zingué, bleu (A3K), empreinte AW - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis FBS à tête fraisée et empreinte AW pour automate acier, zingué, bleu (A3K), empreinte AW

Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Filetage spécial avec pointe effilée

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC pour la fixation de raccords sur les profilés en plastique


Empreinte AW


  • Transmission optimale des forces

  • Aucune force d'éjection

  • Centrage efficace

  • Positionnement rapide


Vis en rouleaux


Triés en fonction du diamètre de la tête


(Les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)