Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de réparation PVC, tête fraisée bombée FBS
Acier zingué, empreinte PH
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Filetage spécial avec pointe d'aiguille
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Grâce à son diamètre de 4,8 mm, convient aux travaux de réparation avec vis arrachées (diamètre 3,9–4,2 mm)
Prendre également note des informations sur la page de présentation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!