Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991/ISO 10642 acier 10.9 brut
Vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991/ISO 10642 acier 10.9 brut - 1
Vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991/ISO 10642 acier 10.9 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991/ISO 10642 acier 10.9 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 196 versions
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
Indication

La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1