Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier 10.9, zingué (A2K)
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier 10.9, zingué (A2K) - 1
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier 10.9, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier 10.9, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 182 versions
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
  • En raison de la géométrie de la tête, les vis à tête fraisée ont une capacité de charge limitée selon la présente norme. Ceci peut être identifié grâce au repère sur la tête de vis pour les diamètres de vis ≥ M5. Le 0 estampillé en face de la résistance réelle indique qu'il s'agit bien de ce type de vis

  • Les propriétés mécaniques effectives de la vis restent inchangées et sont conformes à la norme ISO 898-1

  • Selon le type, ces éléments sont fournis avec filetage pratiquement jusqu'à la tête

  • Le fraisage des têtes de vis selon DIN 7991 et ISO 10642 doit être conforme à la norme DIN 74 forme F
Indication

La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1