Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse de type à ailettes piasta®, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW
Vis autoperceuse de type à ailettes piasta<SUP>®</SUP>, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW - 1
Vis autoperceuse de type à ailettes piasta<SUP>®</SUP>, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW - 2
Vis autoperceuse de type à ailettes piasta<SUP>®</SUP>, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse de type à ailettes piasta®, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW

Avec l'agrément technique national DIBt pour les diamètres 3,9 mm, 4,2 mm et 4,8 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
  • Bimétallique (corps en acier inoxydable A2/foret en acier cémenté/trempé)

  • Revêtement RUSPERT® (aspect argent)

  • Avec filetage tôle

  • Tête fraisée autofraisante pour les bois tendres


Empreinte AW :


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis.

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Indication
  • Les vis piasta à ailettes doivent faire l'objet d'essais appropriés afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide des outils de mise en œuvre avec butée en profondeur et accouplement à griffes

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant


∅ 3,9/4,2/4,8 mm)


Pour utilisation dans des panneaux de bois, plaques de plâtre ainsi que dans les panneaux en laine de bois cimentés avec des profilés en acier de faible section.