Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis sans tête à six pans creux bout conique
Vis sans tête à six pans creux bout conique - 1
Vis sans tête à six pans creux bout conique - 2
Vis sans tête à six pans creux bout conique - 3
Vis sans tête à six pans creux bout conique - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête à six pans creux bout conique

DIN EN ISO 4027 avec six pans mâle et pointe aplatie, acier 45H, zingué blanc (A2K)

  • Matière: Acier
  • Classe de dureté: 45H
  • Finition: Zingué
  • Type d’entrainement: Six pans creux
  • Forme de pointe: Pointe
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 83 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Diamètre de pointe Empreinte Quantité Cdt
Prix/Cdt
025601012
M10 12 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025601016
M10 16 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025601020
M10 20 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025601025
M10 25 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025601040
M10 40 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025601060
M10 60 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025601050
M10 50 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025601070
M10 70 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025601212
M12 12 mm 3 mm IS6
100 pcs
025601220
M12 20 mm 3 mm IS6
100 pcs
025601216
M12 16 mm 3 mm IS6
100 pcs
025601225
M12 25 mm 3 mm IS6
100 pcs
025601235
M12 35 mm 3 mm IS6
100 pcs
025601245
M12 45 mm 3 mm IS6
100 pcs
025601250
M12 50 mm 3 mm IS6
100 pcs
025601260
M12 60 mm 3 mm IS6
100 pcs
025601616
M16 16 mm 4 mm IS8
25 pcs
025601625
M16 25 mm 4 mm IS8
25 pcs
025601630
M16 30 mm 4 mm IS8
25 pcs
025601645
M16 45 mm 4 mm IS8
10 pcs
025601640
M16 40 mm 4 mm IS8
25 pcs
025601650
M16 50 mm 4 mm IS8
10 pcs
025601660
M16 60 mm 4 mm IS8
10 pcs
025601670
M16 70 mm 4 mm IS8
10 pcs
025603 10
M3 10 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
025603 12
M3 12 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
025603 16
M3 16 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
025603 20
M3 20 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
025603 25
M3 25 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
025603 5
M3 5 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
025603 6
M3 6 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
025604 12
M4 12 mm 1 mm IS2
100 pcs
025604 16
M4 16 mm 1 mm IS2
100 pcs
025604 20
M4 20 mm 1 mm IS2
100 pcs
025604 25
M4 25 mm 1 mm IS2
100 pcs
025604 30
M4 30 mm 1 mm IS2
100 pcs
025604 35
M4 35 mm 1 mm IS2
100 pcs
025604 40
M4 40 mm 1 mm IS2
100 pcs
025604 6
M4 6 mm 1 mm IS2
100 pcs
025604 5
M4 5 mm 1 mm IS2
100 pcs
025605 10
M5 10 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
025605 12
M5 12 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
025605 16
M5 16 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
025605 20
M5 20 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
025605 30
M5 30 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
025605 40
M5 40 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
025605 50
M5 50 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
025606 10
M6 10 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
025605 6
M5 6 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
025606 12
M6 12 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
025606 16
M6 16 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
025606 25
M6 25 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
025606 20
M6 20 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
025606 50
M6 50 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
025606 8
M6 8 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
025606 6
M6 6 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
025608 10
M8 10 mm 2 mm IS4
100 pcs
025608 12
M8 12 mm 2 mm IS4
100 pcs
025608 16
M8 16 mm 2 mm IS4
100 pcs
025608 25
M8 25 mm 2 mm IS4
100 pcs
025608 20
M8 20 mm 2 mm IS4
100 pcs
025608 40
M8 40 mm 2 mm IS4
100 pcs
025608 30
M8 30 mm 2 mm IS4
100 pcs
025608 45
M8 45 mm 2 mm IS4
100 pcs
025608 50
M8 50 mm 2 mm IS4
100 pcs
025608 60
M8 60 mm 2 mm IS4
100 pcs
025608 70
M8 70 mm 2 mm IS4
100 pcs
025601010
M10 10 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025601270
M12 70 mm 3 mm IS6
100 pcs
025601620
M16 20 mm 4 mm IS8
25 pcs
025601680
M16 80 mm 4 mm IS8
10 pcs
025604 10
M4 10 mm 1 mm IS2
100 pcs
025605 8
M5 8 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
025605 25
M5 25 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
025606 35
M6 35 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
025606 30
M6 30 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
025606 40
M6 40 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
025606 45
M6 45 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
025608 35
M8 35 mm 2 mm IS4
100 pcs
025604 8
M4 8 mm 1 mm IS2
100 pcs
025601230
M12 30 mm 3 mm IS6
100 pcs
025608 8
M8 8 mm 2 mm IS4
100 pcs
025606 60
M6 60 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
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
La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



La pointe standard comporte un angle de 90°, mais les pointes très courtes ont un angle de 120°.



La norme ISO 4027 remplace la norme DIN 914 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.