Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embout fileté
Embout fileté - 1
Embout fileté - 2
Embout fileté - 3
Embout fileté - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout fileté

ISO 4027, acier 45H, brut

  • Normes: ISO 4027
  • Matière: Acier
  • Classe de dureté: 45H
  • Finition: Brut
  • Type d’empreinte: Six pans creux
  • Forme de pointe: Pointe
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 136 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Diamètre de pointe Empreinte intérieure Quantité Cdt
Prix/Cdt
02568 20
M8 20 mm 2 mm IS4
25 pcs
02568 22
M8 22 mm 2 mm IS4
1000 pcs
02568 25
M8 25 mm 2 mm IS4
100 pcs
02568 30
M8 30 mm 2 mm IS4
25 pcs
02568 45
M8 45 mm 2 mm IS4
100 pcs
02568 50
M8 50 mm 2 mm IS4
100 pcs
02568 6
M8 6 mm 2 mm IS4
100 pcs
02568 55
M8 55 mm 2 mm IS4
100 pcs
02568 60
M8 60 mm 2 mm IS4
100 pcs
02568 70
M8 70 mm 2 mm IS4
100 pcs
02568 90
M8 90 mm 2 mm IS4
100 pcs
02568 80
M8 80 mm 2 mm IS4
100 pcs
02562 3
M2 3 mm 0,5 mm 6P 0,9 mm
1000 pcs
02562 4
M2 4 mm 0,5 mm 6P 0,9 mm
1000 pcs
025620 20
M20 20 mm 5 mm IS10
150 pcs
025620 25
M20 25 mm 5 mm IS10
100 pcs
025620 30
M20 30 mm 5 mm IS10
50 pcs
025620 40
M20 40 mm 5 mm IS10
50 pcs
025625 4
M2,5 4 mm 0,65 mm 6P 1,3 mm
1000 pcs
025625 3
M2,5 3 mm 0,65 mm 6P 1,3 mm
1000 pcs
025625 5
M2,5 5 mm 0,65 mm 6P 1,3 mm
1000 pcs
02563 10
M3 10 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
50 pcs
02563 14
M3 14 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02563 20
M3 20 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02563 16
M3 16 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02563 3
M3 3 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02563 25
M3 25 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02563 4
M3 4 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02563 5
M3 5 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02563 6
M3 6 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02563 8
M3 8 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02564 20
M4 20 mm 1 mm IS2
50 pcs
02564 30
M4 30 mm 1 mm IS2
200 pcs
02564 25
M4 25 mm 1 mm IS2
200 pcs
02564 35
M4 35 mm 1 mm IS2
200 pcs
02564 40
M4 40 mm 1 mm IS2
200 pcs
02564 5
M4 5 mm 1 mm IS2
200 pcs
02564 6
M4 6 mm 1 mm IS2
50 pcs
02564 8
M4 8 mm 1 mm IS2
50 pcs
02565 12
M5 12 mm 1,25 mm IH2.5
50 pcs
02565 18
M5 18 mm 1,25 mm IH2.5
200 pcs
02565 14
M5 14 mm 1,25 mm IH2.5
200 pcs
02565 30
M5 30 mm 1,25 mm IH2.5
200 pcs
02565 25
M5 25 mm 1,25 mm IH2.5
200 pcs
02565 35
M5 35 mm 1,25 mm IH2.5
200 pcs
02565 5
M5 5 mm 1,25 mm IH2.5
200 pcs
02565 40
M5 40 mm 1,25 mm IH2.5
200 pcs
02566 10
M6 10 mm 1,5 mm IS3
25 pcs
02565 6
M5 6 mm 1,25 mm IH2.5
50 pcs
02566 14
M6 14 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02566 20
M6 20 mm 1,5 mm IS3
25 pcs
02566 25
M6 25 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02566 30
M6 30 mm 1,5 mm IS3
25 pcs
02566 40
M6 40 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02568 40
M8 40 mm 2 mm IS4
25 pcs
025610 12
M10 12 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025612 25
M12 25 mm 3 mm IS6
100 pcs
025612 40
M12 40 mm 3 mm IS6
100 pcs
025616 25
M16 25 mm 4 mm IS8
25 pcs
025624 50
M24 50 mm 6 mm IS12
25 pcs
02563 30
M3 30 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02564 12
M4 12 mm 1 mm IS2
200 pcs
02564 14
M4 14 mm 1 mm IS2
200 pcs
02564 16
M4 16 mm 1 mm IS2
200 pcs
02566 6
M6 6 mm 1,5 mm IS3
25 pcs
02565 20
M5 20 mm 1,25 mm IH2.5
50 pcs
02568 18
M8 18 mm 2 mm IS4
100 pcs
02568 8
M8 8 mm 2 mm IS4
100 pcs
025612 55
M12 55 mm 3 mm IS6
100 pcs
025616 100
M16 100 mm 4 mm IS8
10 pcs
02563 12
M3 12 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02566 16
M6 16 mm 1,5 mm IS3
25 pcs
02565 50
M5 50 mm 1,25 mm IH2.5
200 pcs
025612 45
M12 45 mm 3 mm IS6
100 pcs
025612 50
M12 50 mm 3 mm IS6
100 pcs
025612 70
M12 70 mm 3 mm IS6
25 pcs
02564 4
M4 4 mm 1 mm IS2
200 pcs
02568 14
M8 14 mm 2 mm IS4
100 pcs
02568 35
M8 35 mm 2 mm IS4
100 pcs
02566 22
M6 22 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02566 35
M6 35 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02566 5
M6 5 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02566 45
M6 45 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02566 50
M6 50 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02566 60
M6 60 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02566 8
M6 8 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02566 80
M6 80 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
025612 15
M12 15 mm 3 mm IS6
100 pcs
025612 16
M12 16 mm 3 mm IS6
100 pcs
025612 35
M12 35 mm 3 mm IS6
100 pcs
025612 60
M12 60 mm 3 mm IS6
25 pcs
025612 80
M12 80 mm 3 mm IS6
25 pcs
025612 90
M12 90 mm 3 mm IS6
25 pcs
025614 16
M14 16 mm 4 mm IS6
200 pcs
025614 30
M14 30 mm 4 mm IS6
200 pcs
025614 50
M14 50 mm 4 mm IS6
100 pcs
025614 40
M14 40 mm 4 mm IS6
100 pcs
025616 120
M16 120 mm 4 mm IS8
10 pcs
025616 16
M16 16 mm 4 mm IS8
25 pcs
025616 30
M16 30 mm 4 mm IS8
25 pcs
025616 20
M16 20 mm 4 mm IS8
25 pcs
025616 40
M16 40 mm 4 mm IS8
25 pcs
025616 35
M16 35 mm 4 mm IS8
25 pcs
025616 45
M16 45 mm 4 mm IS8
10 pcs
025616 50
M16 50 mm 4 mm IS8
10 pcs
025616 60
M16 60 mm 4 mm IS8
10 pcs
025616 55
M16 55 mm 4 mm IS8
10 pcs
025616 80
M16 80 mm 4 mm IS8
10 pcs
025616 70
M16 70 mm 4 mm IS8
10 pcs
025610 10
M10 10 mm 2,5 mm IS5
25 pcs
025610 14
M10 14 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025610 100
M10 100 mm 2,5 mm IS5
50 pcs
025610 20
M10 20 mm 2,5 mm IS5
25 pcs
025610 15
M10 15 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025610 25
M10 25 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025610 30
M10 30 mm 2,5 mm IS5
25 pcs
025610 35
M10 35 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025610 50
M10 50 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025610 45
M10 45 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025610 70
M10 70 mm 2,5 mm IS5
50 pcs
025610 60
M10 60 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
025610 80
M10 80 mm 2,5 mm IS5
50 pcs
025610 90
M10 90 mm 2,5 mm IS5
50 pcs
025612 10
M12 10 mm 3 mm IS6
100 pcs
025612 14
M12 14 mm 3 mm IS6
100 pcs
025612 12
M12 12 mm 3 mm IS6
100 pcs
025612 20
M12 20 mm 3 mm IS6
100 pcs
02565 10
M5 10 mm 1,25 mm IH2.5
50 pcs
02568 12
M8 12 mm 2 mm IS4
100 pcs
02568 16
M8 16 mm 2 mm IS4
25 pcs
02564 10
M4 10 mm 1 mm IS2
50 pcs
025610 16
M10 16 mm 2,5 mm IS5
025610 40
M10 40 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
02565 16
M5 16 mm 1,25 mm IH2.5
50 pcs
02565 8
M5 8 mm 1,25 mm IH2.5
50 pcs
02568 10
M8 10 mm 2 mm IS4
25 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



La pointe standard comporte un angle de 90°, mais celles de longueur plus courte ont un angle de 120°.



La norme ISO 4027 remplace la norme DIN 914 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.