Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à six pans mâle avec centre, faible hauteur de tête DIN 6912, acier 10.9, brut
Vis à six pans mâle avec centre, faible hauteur de tête DIN 6912, acier 10.9, brut - 1
Vis à six pans mâle avec centre, faible hauteur de tête DIN 6912, acier 10.9, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à six pans mâle avec centre, faible hauteur de tête DIN 6912, acier 10.9, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions
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
Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1