Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - 1
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête

DIN 6912, acier classe de qualité 08.8, zingué blanc (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 142 versions
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
Indication

Les vis ne peuvent être soumises qu'à une charge limitée ; voir aussi la norme DIN EN ISO 898-1


(Cette modification ne s'applique qu'à un amendement de l'identification et de la classification de la résistance)