Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zinc-nickel argent ISO 4762, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR)
Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zinc-nickel argent ISO 4762, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR) - 1
Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zinc-nickel argent ISO 4762, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zinc-nickel argent ISO 4762, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR)

Lire la description de l'article

Disponible en 56 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué zinc-nickel sans chrome (VI) sont adaptés aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,12 µ à 0,18 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées, résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1