Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête cylindrique à tête six pans mâle et épaulement ISO 7379, acier 12.9, brut, tolérance h8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les vis à épaulement sont souvent utilisées lorsque les raccords vissés doivent absorber des forces latérales ou lorsque la position des pièces à usiner les unes par rapport aux autres doit être préservée
- Tige à classe de tolérance h8
Le diamètre de la tige à épaulement diffère de la norme ISO 7379 pour les diamètres de filets suivants :
- M5 = diamètre de tige 6 mm
- M10 = diamètre de tige 12 mm
- M20 = diamètre de tige 24 mm
En raison de la géométrie, ces vis ne peuvent être chargées que dans une certaine mesure lors des tests à la rupture selon la norme ISO 898-1 et sont marquées d'un 0 devant la résistance réelle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!