Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique large fendue DIN 85 laiton nickelé (E2J)
Vis à tête cylindrique large fendue DIN 85 laiton nickelé (E2J) - 1
Vis à tête cylindrique large fendue DIN 85 laiton nickelé (E2J) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique large fendue DIN 85 laiton nickelé (E2J)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Indication

La norme DIN 85 a été retirée et remplacée par la norme ISO 1580. Il existe des similarités (les Ø nominaux M1.2, M2, M2.5 ont été ajoutés | certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | la résistance 8.8 a été supprimée).