Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique large fendue ISO 1580 acier 4.8 zingué bleu
Vis à tête cylindrique large fendue ISO 1580 acier 4.8 zingué bleu - 1
Vis à tête cylindrique large fendue ISO 1580 acier 4.8 zingué bleu - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique large fendue ISO 1580 acier 4.8 zingué bleu
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
Indication

La norme ISO 1580 remplace la norme DIN 85 | Il existe des similarités | les Ø nominaux M1.2, M2, M2.5 ont été ajoutés | certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | la résistance 8.8 a été supprimée.