Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête fraisée six pans mâle, filetage total
Vis tête fraisée six pans mâle, filetage total - 1
Vis tête fraisée six pans mâle, filetage total - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête fraisée six pans mâle, filetage total

DIN 10642, acier 010.9, zingué (A2K), filetage total

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Indication

La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1