Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué UNC
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué UNC
ASME B18.2.1, acier zingué classe 5, bleu (A2K), UNC (filetage standard)
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
Les propriétés mécaniques sont définies par la norme SAE J429
La longueur du filetage est basée sur la norme ASME B18.2.1
1 pouce (po.) = 25,4 mm
<br><br>Article ni repris, ni échangé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!