Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué jaune UNC
Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué jaune UNC - 1
Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué jaune UNC - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué jaune UNC

ASME B18.2.1 acier GR5 bichromaté

Lire la description de l'article

Disponible en 98 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Les propriétés mécaniques sont définies par la norme SAE J429



La longueur du filetage est basée sur la norme ASME B18.2.1



1 pouce (po.) = 25,4 mm