Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis TH DIN 6921 acier 8.8 zinc lamel. Geomet 500 DIN 6921, acier 8.8 avec revêtement zinc lamellaire, Geomet 500
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 6921 a été retirée et remplacée par la norme EN 1665. Il existe des similarités (certaines hauteurs de tête ont été modifiées | Le diamètre d'embase reste identique | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M16 et M20 | La résistance 12.9 a été supprimée | Le pas fin a été supprimé).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!