Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier, classe de résistance 10.9, zingué nickelé, passivé transparent (P3E)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sans chrome VI :
- Conforme à la Directive européenne sur les véhicules hors d'usage.
Résistance à la corrosion :
- 720 h sans corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – à titre comparatif : 96 h, acier bichromaté (A2C).
La norme DIN 960 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8765. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!