Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale avec tige et pas fin DIN 960, acier, classe de résistance 10.9, zingué nickelé, passivé transparent (P3E)
Vis tête hexagonale avec tige et pas fin DIN 960, acier, classe de résistance 10.9, zingué nickelé, passivé transparent (P3E) - 1
Vis tête hexagonale avec tige et pas fin DIN 960, acier, classe de résistance 10.9, zingué nickelé, passivé transparent (P3E) - 2
Vis tête hexagonale avec tige et pas fin DIN 960, acier, classe de résistance 10.9, zingué nickelé, passivé transparent (P3E) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale avec tige et pas fin DIN 960, acier, classe de résistance 10.9, zingué nickelé, passivé transparent (P3E)

Lire la description de l'article

Disponible en 74 versions
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
Sans chrome VI :


  • Conforme à la Directive européenne sur les véhicules hors d'usage.


Résistance à la corrosion :


  • 720 h sans corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – à titre comparatif : 96 h, acier bichromaté (A2C).
Indication

La norme DIN 960 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8765. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).