Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier 8.8, brut
Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier 8.8, brut - 1
Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier 8.8, brut - 2
Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier 8.8, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier 8.8, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Grâce au pas fin


  • La hauteur réduite assure un meilleur pouvoir autofreinant par rapport à une vis filetée normale

  • Couple de serrage accru

  • Grande fiabilité grâce au plus grand diamètre de la vis
Indication

La norme DIN 960 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8765. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).