Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin
Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin - 1
Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin - 2
Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin

DIN 961, acier 10.9, bichromaté (A2C)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Grâce au pas fin :


  • Meilleur pouvoir autofreinant.

  • Couple de serrage plus élevé.

  • Capacité de charge élevée.
Indication

La norme DIN 961 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8676. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).

<br><br>Article ni repris, ni échangé